| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-2JA63AA Herst.-Nr.: 2JA63AA EAN/GTIN: 191628449194 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie die vorhandenen Anschlüsse auf Ihrem HP Business-Desktop oder Ihrer HP Workstation optimal mit dem HP DisplayPort-auf-HDMI True 4K-Adapter, der den DisplayPort™-Ausgang in HDMI konvertiert, sodass Sie schnell und einfach zahlreiche Multimediageräte anschließen können, die eine 4K-Auflösung und eine Aktualisierungsrate von 60 Hz unterstützen.
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Anschluss 1: | DisplayPort | Anschluss 2: | HDMI Typ A (Standard) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Schwarz | HP-Segment: | Business | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 38 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |