Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
Artikel-Nr.:
     C2572-1AS85A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1AS85A
EAN/GTIN:
     192545379274
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker
Teile den Augenblick mit Sofortdruck von Fotos im Format 5 x 7,6 cm über dein Smartphone. Verbinde einfach Smartphones mit deinem HP Sprocket, damit jeder die Fotos von deinen Erlebnissen drucken und ansehen kann.[1] Erlebe lustige Momente mit einer faszinierenden App noch einmal.[2]
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1176 mm
Bluetooth:
Ja
Energiequelle:
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
32 W
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
550 mAh
Drucktechnologie:
ZINK (Zero ink)
Maximale Auflösung:
313 x 400 DPI
Randloser Druck:
Ja
Maximale Druckgröße:
2" x 3" (5x7.6 cm)
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Perleffekt
Name der Farbe:
Luna Pearl
Zertifizierung:
EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017, EN 55032:2015/+AC:2016 Class B, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR 32:2015+COR1:2016 Class B, EN 50581:2012, ICES-003, Issue 6
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Breite:
80 mm
Tiefe:
117.5 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
172 g
Gesamte Papierkapazität:
10 Blätter
Garantiekarte:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
270 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Speicherkapazität:
64 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.