Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR889409 Herst.-Nr.: 889409 EAN/GTIN: 4024158036212 |
| |
|
| | |
| Magnetische Infotaschen 312x225mm, A4, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 10 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • UV-beständig, leicht zu reinigen Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Infotasche hat einen großen Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen. Das Dokument kann durch eine Öffnung am oberen Rand der Infotasche schnell und einfach ausgewechselt werden. haftet zuverlässig auf allen eisenhaltigen Oberflächen. Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt -Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnet-rahmen ultradex, magnet rahmen, Infotasche, 312x2225, A4, Ausschnitt, Grau, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Tafelzubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,72* | € 44,54* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 33,08* | € 44,98* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 48,60* | € 64,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,544* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|