Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR510101 Herst.-Nr.: 510101 EAN/GTIN: 4024158103181 |
| |
|
| | |
| Magnetische Infotasche für Überschriften • Überschrift einfach selbst gestalten • Blitzschneller Textwechsel • 3 Größen für Drucker A4-A3 • Extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • Variable Positionierung • In 10 Farben lieferbar Mit der Infotasche für Überschriften können Sie jede magnethaftende Infotafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften. Sie drucken einfach den Text auf Ihrem A4/A3 Drucker im gewählten Format aus, schneiden diesen auf eine Höhe von 46 mm und legen den Streifen in die Infotasche für Überschriften ein. Damit lässt sich das Infoboard variabel und sehr übersichtlich gestalten sowie jederzeit ändern. Überschriften und Themenblöcke können dem aktuellen Bedarf mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Die Längen und Farben wurden den Formaten der Infotaschen DIN A5 quer, DIN A4 u. DIN A3 hoch u. quer sowie DIN A2 hoch angepasst. Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a5 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Infotasche, Grün, Überschrift, 312x60, A4 Quer, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,36* | € 10,02* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 6,48* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,36* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|