Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADN 221S_BP Glaskühlschrank 480 Liter, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Button Gewerbegerät
24 Monate Garantie
Beko
Artikel-Nr.:
     C2541-859991715080
Hersteller:
     Beko Professional
Herst.-Nr.:
     859991715080
EAN/GTIN:
     8690842989179
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

ADN 221S_BP Glaskühlschrank 480 Liter, 1 Tür, silberfarben

Der XXL-Glaskühlschrank ADN 221S_BP bietet maximales Stauvolumen bei einem Nutzinhalt von 455 Litern. Er überzeugt durch seine robusten Ablageflächen und kann zudem verschlossen werden.

Artikeldetails

  • Fassungsvermögen Stück 649 (0,33 l/Dose)
  • Einlegegitter: 5
  • Türanschlag wechselbar
  • Geräusche: 60dB(A)
  • Lagertemperatur: +2°C bis +12°C
  • Automatische Abtauung
Weitere Informationen:
Höhe:
202,5 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
68,5 cm
Nutzinhalt:
455 Liter
Nettogewicht:
90 kg
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, flaschenkühlschrank, Gewerbe-Getränkekühlschrank, Gewerbe-Glaskühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gastro-Glaskühlschrank, Gastro-Kühlschrank, Gastronomie-Glaskühlschrank, Gastronomie-Kühlschrank, Glaskühlschrank, Gewerbekühlschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.060,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,61*
€ 1.262,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,93*
€ 1.198,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,97*
€ 1.153,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,73*
€ 1.100,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko Professional
859991714200
€ 742,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.