Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Rohrhalterungsschelle RSGU 1. 10/12 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-09418912010
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     09418912010
EAN/GTIN:
     4043171419635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle

NORMAFIX� RSGU
Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016

NORMAFIX� RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung
von Rohren, Kabeln, Kabelb�umen, Kabelschutzrohren, Schl�uchen und sonstigen Leitungen.
Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Rohrhalterungsschelle
Spannbereich:
10 mm
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3016
Gewicht kg/Stk.:
0,005 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73198*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93198*
€ 1,10906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92198*
€ 1,09716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88198*
€ 1,04956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86198*
€ 1,02576
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,73198*
€ 0,87106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NORMA
09418915010
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.