Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank MovaFlex, 7035/5010, 2 Ablagen, 1000 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank MovaFlex, 7035/5010, 2 Ablagen, 1000 mm Breite
Garderobenschrank MovaFlex, 7035/5010, 2 Ablagen, 1000 mm Breite
Garderobenschrank MovaFlex, 7035/5010, 2 Ablagen, 1000 mm Breite
Garderobenschrank MovaFlex, 7035/5010, 2 Ablagen, 1000 mm Breite
Garderobenschrank MovaFlex, 7035/5010, 2 Ablagen, 1000 mm Breite
Artikel-Nr.:
     C2492-7948074
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7948074
EAN/GTIN:
     4031068150358
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Garderobenschrank, Abteil 920 mm breit. Gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion. Mit verzinkter Hutablage und einem unteren Fachböden, Flächentraglast 80 kg / Boden. Mit Garderobenstange und 6 Aufängehaken. Zwangsbelüftung in der Flügeltüre. Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung (zwei Schlüssel), Schließleistenabdeckung. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Flügeltüren: enzianblau RAL 5010. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,90*
€ 690,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,83*
€ 659,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,72*
€ 637,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 203,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.