Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 3 Schublade 100 mm, 2 Schublade 200 mm, 2 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 3 Schublade 100 mm, 2 Schublade 200 mm, 2 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 3 Schublade 100 mm, 2 Schublade 200 mm, 2 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     C2492-3005607
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005607
EAN/GTIN:
     4031068127626
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 5 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 3x100 mm hoch, 2x200 mm hoch, 2 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: lichtgrau RAL 7035. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,83*
€ 637,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,60*
€ 621,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,69*
€ 597,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 491,35*
€ 584,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8598*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,66*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,87*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 20,63*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.