Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 7 Schublade 100 mm, 2 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 7 Schublade 100 mm, 2 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 7 Schublade 100 mm, 2 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     C2492-3005274
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3005274
EAN/GTIN:
     4031068145705
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 7 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 7x100 mm hoch, 2 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,23*
€ 722,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,25*
€ 707,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,23*
€ 690,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,77*
€ 668,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,5798*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,67*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,91*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 20,51*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 41,00*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,03*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.