Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 6 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 6 Wannenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 6 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 6 Wannenböden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/5010, 6 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 6 Wannenböden
Artikel-Nr.:
     C2492-3004274
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3004274
EAN/GTIN:
     4031068145736
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 6 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 6x100 mm hoch, Mitteltrennwand und 6 verzinkten, höhenverstellbaren und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannenböden (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Türen: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 841,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,55*
€ 1.122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,92*
€ 1.122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,04*
€ 1.087,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,25*
€ 1.054,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,69*
€ 1.001,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,69*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,75*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,90*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,10*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.