Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Vertikalrahmen 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec Vertikalrahmen 1,00 m
ProTec Vertikalrahmen 1,00 m
ProTec Vertikalrahmen 1,00 m
Artikel-Nr.:
     C2457-915023
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     915023
EAN/GTIN:
     4009199915023
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
Protec Vertikalrahmen 1,00 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.10 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,039 m³
Nettogewicht:
2.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.70 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Vertikalrahmen, 2,00 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.