Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Querbord 0,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProTec Querbord 0,70 m
ProTec Querbord 0,70 m
Artikel-Nr.:
     C2457-913555
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     913555
EAN/GTIN:
     4009199913555
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
ProTec Querbord 0,70 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.725 Meter
Transportbreite:
0.15 Meter
Transporthöhe:
0.015 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0016 m³
Nettogewicht:
0.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.80 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Längsboard, 2,00 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.