Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 3,64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 3,64 m
Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 3,64 m
Artikel-Nr.:
     C2457-837271
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837271
EAN/GTIN:
     4009199837271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene krause
fallschutzschiene
Fallschutzschiene mit Verbindungslasche V4A 3.640 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,007 m³
Nettogewicht:
13.6 Kilogramm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Verbindungsstück, Länge 3,64 m, Edelstahl V4A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,64*
€ 560,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,70*
€ 513,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.