Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 1,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 1,40 m
Steigschutzschiene, Edelstahl V4A 1,40 m
Artikel-Nr.:
     C2457-837240
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837240
EAN/GTIN:
     4009199837240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene krause
fallschutzschiene
Fallschutzschiene mit Verbindungslasche V4A 1.400 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,003 m³
Nettogewicht:
5.8 Kilogramm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Verbindungsstück, Edelstahl V4A, Länge 1,40 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.