Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene, Stahl 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigschutzschiene, Stahl 2,80 m
Steigschutzschiene, Stahl 2,80 m
Artikel-Nr.:
     C2457-837226
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837226
EAN/GTIN:
     4009199837226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene krause
fallschutzschiene
Fallschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt 2.800 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,005 m³
Nettogewicht:
10.7 Kilogramm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Verbindungsstück, Stahl verzinkt, Länge 2,80 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.