Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigschutzschiene, Stahl 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steigschutzschiene, Stahl 1,96 m
Steigschutzschiene, Stahl 1,96 m
Artikel-Nr.:
     C2457-837219
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837219
EAN/GTIN:
     4009199837219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene krause
fallschutzschiene
Fallschutzschiene mit Verbindungslasche Stahl verzinkt 1.960 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.96 Meter
Transportbreite:
0.06 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,004 m³
Nettogewicht:
7.7 Kilogramm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Verbindungsstück, Stahl verzinkt, Länge 1,96 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.