Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteigLeiternteil 0,84 m, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SteigLeiternteil 0,84 m, Stahl verzinkt
SteigLeiternteil 0,84 m, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     C2457-837103
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837103
EAN/GTIN:
     4009199837103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Steigleiter
Leiternteil 0,84 m
+ 3 Sprossen
+ Für Attikaüberstieg
+ Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.84 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,021 m³
Nettogewicht:
4.4 Kilogramm
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.