Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x10 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x10 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x10 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 800 2x10 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826299
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826299
EAN/GTIN:
     4009199826299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei
denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die
DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung+ Alu-
Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
75° und 185 m bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise
ausgestattet
+ Plattformgeländer 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Fahrbare Ausführung mit 2 stabilen Fahrwerkstraversen und 4 Rollen
ausgestattet (zwischen den Steigteilen sind 2 Längsstreben
erforderlich)
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Unten aufgeführte Tabellen entsprechen der stationären Ausführung,
fahrbare Überstiege auf Anfrage
+ Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf Skizze) angeben
Mögliches optionales Zubehör:
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Steckbares Geländer
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Stufenkantenmarkierung
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ Schutzblech (nur stationär)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit Meter
Transportbreite:
je nach Packeinheit Meter
Transporthöhe:
je nach Packeinheit Meter
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit Kubikmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,898 - 2,112 Meter
Ausladung:
4,472 - 4,901 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 800 mm, 45° Neigung, 2x10 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.168,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,34*
€ 2.896,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,57*
€ 2.854,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,14*
€ 2.715,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,19*
€ 2.639,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.168,88*
€ 2.580,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.