Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x5 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x5 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826039
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826039
EAN/GTIN:
     4009199826039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
Das stationäre Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse
sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise
ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.50 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,90 Kubikmeter
Nettogewicht:
68.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
110.9 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
42.8 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,00 Meter
Ausladung:
3,00 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 45°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 600 mm, 45° Neigung, 2x4 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,95*
€ 1.494,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,14*
€ 1.488,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,75*
€ 1.415,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,57*
€ 1.364,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.