Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.600 1x11 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-824202
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824202
EAN/GTIN:
     4009199824202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem
Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.60 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,73 m³
Nettogewicht:
64.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
151.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
86.8 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
3.15 Meter
Aufstelllänge max.:
3.15 Meter
Aufstellbreite min.:
0.75 Meter
Aufstellbreite max.:
0.75 Meter
Aufstellfläche min.:
2.36 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.36 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 / 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,40 Meter
Ausladung:
3,15 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, treppe 45 grad 11 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 45°, Neigung, Plattform, 1x11 Stufen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.103,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,15*
€ 1.504,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,15*
€ 1.498,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,46*
€ 1.428,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,40*
€ 1.379,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,61*
€ 1.313,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.