Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804204
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804204
EAN/GTIN:
     4009199804204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus
Aluminium
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel
auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von
Dachhaken).
Info: Dachleitern nicht
– als Anlegeleitern verwenden
– mit der obersten Sprosse einhängen
– in die Dachrinne stellen
– bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.25 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,06 m³
Nettogewicht:
4.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Leiternlänge:
2.25 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Aluminium, 8 Sprossen, Holz, Holzleiter, Aluminium-Sprossen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.