Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm
Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm
Gurtbandset blau, Lochabstand 1.066 mm
Artikel-Nr.:
     C2457-214379
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     214379
EAN/GTIN:
     4009199214379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter krause
Ersatz-Gurtband zur Stabilisation der Leiter
+ Incl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.230 Meter
Transportbreite:
0.120 Meter
Transporthöhe:
0.040 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0011 m³
Nettogewicht:
0.094 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.096 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.002 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,001 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,001 PP
Produktlänge:
1.066 Millimeter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, stufenleiter 1100mm, KRAUSE, STABILO, Gurtband, Set, Paar, 2 Stück, blau, Lochabstand, 1.066 mm, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.