Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
STABILO AnlegeLeiter 1x9 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-127037
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127037
EAN/GTIN:
     4009199127037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute
dieser Aluminium-Anlegeleiter.
- 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen
sicheren Stand
- Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher
Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,08 m³
Nettogewicht:
4.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.80 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
0.70 Meter
Aufstelllänge max.:
0.70 Meter
Aufstellbreite min.:
0.43 Meter
Aufstellbreite max.:
0.43 Meter
Aufstellfläche min.:
0.30 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.30 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.60 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.60 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.60 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Sprossenanzahl:
9
Traversenbreite:
keine Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, Anlegeleiter, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Profi, einteilig, 9 Sprossen, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.