Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiSystem Tritt/Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
CombiSystem Tritt/Ablage
Artikel-Nr.:
     C2457-122063
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122063
EAN/GTIN:
     4009199122063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
+ Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf
Sprossenleitern
+ Plattformgröße 250 x 250 mm
+ Bis 150 kg belastbar
+ TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.36 Meter
Transportbreite:
0.28 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,003 m³
Nettogewicht:
1.50 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.52 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.020 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,020 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.