Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiSystem Wandabstand-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiSystem Wandabstand-Halter
CombiSystem Wandabstand-Halter
CombiSystem Wandabstand-Halter
CombiSystem Wandabstand-Halter
CombiSystem Wandabstand-Halter
Artikel-Nr.:
     C2457-122018
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     122018
EAN/GTIN:
     4009199122018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandshalter Leiter
Leiterabstandshalter
Leiterwandabstandshalter
Wandabstandshalter Leiter
+ Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z. B. Mauerabsätze,
Dachüberstände etc.
+ Teleskop-Stützen bis 600 mm ausziehbar
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.60 Meter
Transportbreite:
0.54 Meter
Transporthöhe:
0.07 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,023 m³
Nettogewicht:
1.80 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.37 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,37 PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abstandshalter leiter, KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Combi, Wandabstand-Halter, Halter, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.