| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-121417 Herst.-Nr.: 121417 EAN/GTIN: 4009199121417 |
| | |
|
| | |
| + Max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/ Absätzen etc. + Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm + Länge ca. 1.250 mm + TÜV-geprüft Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 1.25 Meter | Transportbreite: | 0.11 Meter | Transporthöhe: | 0.09 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,005 m³ | Nettogewicht: | 1.10 Kilogramm | Bruttogewicht: | 1.2 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.05 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,05 PVC | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quertraverse Leitern, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, MONTO, Zusatztraverse, Traverse, geprüfte Qualität, Combi, Zubehör |
| | |
| |