Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-R™ UltraTech™ Gehörschutzstöpsel UT01003


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3M™ E-A-R™ UltraTech™ Gehörschutzstöpsel UT01003
3M™ E-A-R™ UltraTech™ Gehörschutzstöpsel UT01003
Artikel-Nr.:
     1955-4000506036
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007703672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
gehörschutzstöpsel 3m
Die 3M™ E-A-R™ UltraTech™ Gehörschutzstöpsel sind ideal für Musiker, denn ihr innovativer Filter verbessert die Wahrnehmung von Tönen und Klängen. Gleichzeitig werden die gefährlichen Lärmpegel wirkungsvoll reduziert. Ihr Dämmwert liegt bei SNR = 21 dB. Für einen perfekten Sitz und hohen Tragekomfort sorgt das einzigartige, patentierte Design mit drei Lamellen. Die 3M™ E-A-R™ Ultratech™ Gehörschutzstöpsel (UT01003) lassen sich leicht einführen und passen sich optimal an den Gehörgang an. Zudem sind sie abwaschbar und bis zu 50 Mal wiederverwendbar. Sie werden paarweise in einer Plastikbox geliefert.
Weitere Informationen:
0173-1#02-AAL894#001:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-AAI475#001:
21
0173-1#02-AAL838#001:
0173-1#07-CAA017#001
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldLuftfeuchtigkeit:
hoch
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
TragekomfortGehoerschutz:
kein tiefes Einführen in den Gehörgang
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 18,63*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 19,78*
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 19,80*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 22,844*
€ 26,364*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 29,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 18,63*
€ 21,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,18*
€ 21,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 16,78*
€ 19,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 223,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.