Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020
3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020
3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020
3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020
3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020
3M™ E-A-R™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel TR01020
Artikel-Nr.:
     C2452-TR01020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007702096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
gehörschutzstöpsel 3m
Die 3M™ E-A-R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel sind dank ihrer Bronzekugel und Metallspähnen in der Kordel mithilfe eines Metalldetektors bei der Endkontrolle in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie auffindbar. Außerdem sind sowohl die Stöpsel als auch die Kordel blau gefärbt. So garantieren sie bei Prozessen mit höchsten Hygieneanforderungen größtmögliche Sicherheit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch patentierte Drei-Lamellen-Form aus, bei der keine Größenanpassung notwendig ist. An der praktischen Kordel lassen sie sich bei Nicht-Gebrauch einfach um den Hals tragen. Die Stöpsel lassen sich leicht in den Gehörgang einführen und bieten einen hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz. Das weiche Silikon sorgt dabei für geringen Druck im Gehörgang. Die Metall-detektierbaren Gehörschutzstöpsel verfügen über eine abwaschbare Oberfläche und garantieren damit mehr Hygiene, längere Haltbarkeit und einen bequemen Sitz. Mit einem hohen Dämmwert (SNR = 32 dB) bieten die Gehörschutzstöpsel hervorragenden Lärmschutz. In der praktischen Aufbewahrungsbox sind sie stets hygienisch verpackt.
Weitere Informationen:
0173-1#02-AAL894#001:
0173-1#07-CAA016#001
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-AAI475#001:
32
0173-1#02-AAL838#001:
0173-1#07-CAA016#001
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
DX-Beschichtung:
nein
AntiFog:
nein
TragekomfortGehoerschutz:
kein tiefes Einführen in den Gehörgang
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
ArbeitsumfeldLuftfeuchtigkeit:
hoch
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
AntiScratch:
nein
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,85*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 156,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 136,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.