Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-R™ TRI-FLANGE™ Gehörschutzstöpsel PN01005P


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3M™ E-A-R™ TRI-FLANGE™ Gehörschutzstöpsel PN01005P
3M™ E-A-R™ TRI-FLANGE™ Gehörschutzstöpsel PN01005P
Artikel-Nr.:
     1955-2000463382
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007703649
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
gehörschutzstöpsel 3m
Die wiederverwendbaren 3M™ TRI-FLANGE™ Gehörschutzstöpsel bieten dauerhaften, komfortablen Schutz gegen Lärm (SNR=29 dB). Durch ihr patentiertes 3-Lamellen-Design passen sie sich flexibel an die Form des Gehörgangs an und sind besonders angenehm zu tragen. Das flexible Material ist waschbar und besonders haltbar – daher können die Stöpsel vielfach verwendet werden. Die Anwendung ist einfach: Die Gehörschutzstöpsel werden über die Stiele schnell und hygienisch eingesetzt. Die auffällige Kordel verhindert den Verlust. Diese Gehörschutzstöpsel sind ideal fürs Reisen und sorgen beispielsweise im Flugzeug für eine angenehme Lärmdämmung.
Weitere Informationen:
0173-1#02-AAL894#001:
0173-1#07-CAA016#001
0173-1#02-AAI475#001:
29
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldLuftfeuchtigkeit:
hoch
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
TragekomfortGehoerschutz:
kein tiefes Einführen in den Gehörgang
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,20*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,87*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,432*
€ 4,462*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,12*
12
pro Paar
€ 3,90*
ab € 6,04*
€ 6,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,20*
€ 3,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,06*
€ 3,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,88*
€ 3,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.