Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-Rcaps™ Ersatzstöpsel ES01301


Menge:  Paar  
Produktinformationen
3M™ E-A-Rcaps™ Ersatzstöpsel ES01301
3M™ E-A-Rcaps™ Ersatzstöpsel ES01301
Artikel-Nr.:
     C2452-ES01301
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GT600000860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m
Die 3M™ E-A-Rcap™ / Flexicap™ / E-A- Rband™ Ersatzstöpsel sind Zubehörprodukte zu den entsprechenden 3M™ Bügelgehörschützern. Sie lassen sich einfach austauschen. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA056#002
0173-1#02-AAI475#001:
23
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
AntiFog:
nein
AntiScratch:
nein
DX-Beschichtung:
nein
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
Farbname:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,62*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,60*
€ 1,86
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,51*
€ 1,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,45*
€ 1,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.