Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschutz EC01000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschutz EC01000
3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschutz EC01000
3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschutz EC01000
3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschutz EC01000
Artikel-Nr.:
     C2452-EC01000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007701965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Der 3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer ist einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Sie können ihn schnell auf- und absetzen und dank des Bügels ist auch mit schmutzigen Händen eine hygienischer Handhabung möglich. Bei Nicht-Gebrauch lässt er sich einfach um den Hals tragen. Somit eignet er sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Der Bügelgehörschützer ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel aus hypoallergenem Schaumstoff dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt. Außerdem ist er bruchfest, sodass keine Verletzungsgefahr besteht. Durch seine Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, die Stöpsel zu reinigen, sparen Sie deutlich an Materialkosten. Ersatzstöpsel sind jedoch selbstverständlich auch verfügbar.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA057#002
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-AAI475#001:
23
DX-Beschichtung:
nein
AntiScratch:
nein
AntiFog:
nein
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
Farbname:
blau
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
SchutzstufeOptime:
Rot (2 Punkte): RNR 94 dB(A) - 105 dB(A) dB
Schutzstufe_HML_high:
27
Schutzstufe_HML_medium:
19
Schutzstufe_HML_low:
17
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz 3m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.