Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-Rband™ Bügelgehörschutz EB01000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ E-A-Rband™ Bügelgehörschutz EB01000
3M™ E-A-Rband™ Bügelgehörschutz EB01000
Artikel-Nr.:
     C2452-EB01000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007703037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Der 3M™ E-A-Rband™ Bügelgehörschützer ist ergonomisch geformt und deshalb sehr komfortabel zu tragen. Sein Bügel ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und reizen ihn somit nicht. Der Bügelgehörschützer (EB01000) ist ideal bei häufigem Auf- und Absetzen und kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden. Sein Dämmwert liegt bei SNR = 21 dB. Ersatzstöpsel sind verfügbar. Farbe: blau / gelb.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA057#002
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-AAI475#001:
21
DX-Beschichtung:
nein
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
AntiFog:
nein
AntiScratch:
nein
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
SchutzstufeOptime:
Gelb: RNR 83 dB(A) - 93 dB(A) dB
Schutzstufe_HML_high:
27
Schutzstufe_HML_medium:
19
Schutzstufe_HML_low:
17
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz e-a-r
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.