Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ Aquafit™ Schwimm-Gehörschutzstöpsel für Kinder DC01003


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3M™ Aquafit™ Schwimm-Gehörschutzstöpsel für Kinder DC01003
3M™ Aquafit™ Schwimm-Gehörschutzstöpsel für Kinder DC01003
Artikel-Nr.:
     615-C02567
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007703664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohrenstöpsel zum Schwimmen
Ohrstöpsel gegen Wasser
Schwimm-Gehörschutzstöpsel
Die vorgeformten 3M™ E-A-R™ AquaFit™ Gehörschutzstöpsel sind speziell für den Einsatz im Wasser entwickelt worden. Sie verringern das Eindringen von Wasser, zum Beispiel beim Schwimmen, Duschen oder Baden. Diese kleinere Modellvariante Aquafit Junior ist ideal für Kinder und Erwachsene mit schmaleren Gehörgängen. Das weiche, flexible Material mit dem patentierten 3-Lamellen-Design und der praktische Stiel ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entfernen. Praktisch: Durch die auffällige Verbindungskordel ist der Ohrschutz immer schnell griffbereit. Die mehrfach verwendbaren Gehörschutzstöpsel sind waschbar und können nach der Reinigung in der mitgelieferten Box aufbewahrt werden. Bei Verwendung unter Wasser können die Gehörschutzstöpsel auf einer maximalen Tiefe von einem Meter getragen werden, daher sind sie nicht zum Tauchen geeignet. Die Gehörschutzstöpsel erfüllen die Anforderungen des Medizinproduktegesetz 93/42/EWG als Klasse I.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
TragekomfortGehoerschutz:
kein tiefes Einführen in den Gehörgang
AntiFog:
nein
AntiScratch:
nein
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldLuftfeuchtigkeit:
hoch
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
DX-Beschichtung:
nein
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,49*
8 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 5,50*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,05*
€ 9,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,49*
€ 6,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,96*
€ 5,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,81*
€ 5,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,94*
€ 4,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.