Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ Aquafit™ Schwimm-Gehörschutzstöpsel für Erwachsene DC01002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Aquafit™ Schwimm-Gehörschutzstöpsel für Erwachsene DC01002
3M™ Aquafit™ Schwimm-Gehörschutzstöpsel für Erwachsene DC01002
Artikel-Nr.:
     C2452-DC01002
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XA007703656
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohrenstöpsel zum Schwimmen
Ohrstöpsel gegen Wasser
Schwimm-Gehörschutzstöpsel
Die vorgeformten E-A-R™ AquaFit™ Gehörschutzstöpsel verhindern beim Schwimmen und Baden effektiv das Eindringen von Wasser ins Ohr. An ihrem verlängerten Stiel lassen sie sich spielend leicht einführen und wieder herausnehmen. Das weiche und gleichzeitig haltbare Material ist abwaschbar und somit einfach zu reinigen. So ist eine dauerhafte hygienische Anwendung möglich. Zusätzlich ermöglicht die im Lieferumfang enthaltene Box eine saubere Aufbewahrung. Das einzigartige, patentierte Drei-Lamellen-Design passt sich optimal jedem Gehörgang an und bietet so zuverlässigen Schutz bei den unterschiedlichsten Aktivitäten im Wasser. Die E-A-R™ AquaFit™ Junior Gehörschutzstöpsel eignen sich dabei speziell für die kleineren Gehörgänge von Kindern. Die Gehörschutzstöpsel schützen unter Wasser lediglich bis zu einer maximalen Tiefe von einem Meter und sind deshalb nicht zum Tauchen geeignet.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
DX-Beschichtung:
nein
AntiScratch:
nein
AntiFog:
nein
TragekomfortGehoerschutz:
kein tiefes Einführen in den Gehörgang
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldLuftfeuchtigkeit:
hoch
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.