Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ersatzstöpsel CS01000


Menge:  Paar  
Produktinformationen
3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ersatzstöpsel CS01000
3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ersatzstöpsel CS01000
Artikel-Nr.:
     C2452-CS01000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GT600000894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m
Die 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Ersatzstöpsel sind Zubehörprodukte zu dem entsprechendem 3M™ Bügelgehörschützer. Sie sind konisch geformt und lassen sich einfach austauschen. Dämmwert: SNR = 21. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA056#002
0173-1#02-AAI475#001:
21
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
DX-Beschichtung:
nein
AntiFog:
nein
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
AntiScratch:
nein
Farbname:
gelb
SchutzstufeOptime:
Gelb: RNR 83 dB(A) - 93 dB(A) dB
Schutzstufe_HML_high:
27
Schutzstufe_HML_medium:
19
Schutzstufe_HML_low:
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 3,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,26*
€ 3,78
pro Paar
ab 250 Paar
€ 3,08*
€ 3,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,86*
€ 3,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.