Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ E-A-R™ Caboflex™ Bügelgehörschutz CF01000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ E-A-R™ Caboflex™ Bügelgehörschutz CF01000
3M™ E-A-R™ Caboflex™ Bügelgehörschutz CF01000
Artikel-Nr.:
     C2452-CF01000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GT600000886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Der 3M™ E-A-R™ Carboflex™ Bügelgehörschützer ist einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Somit eignet er sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Das Besondere an diesem Bügelgehörschützer sind seine robusten, konisch geformten Stöpsel. Er ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt. Ersatzstöpsel sind verfügbar (Produktnummer: CS01000). Dämmwert: SNR = 21 dB. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA057#002
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-AAI475#001:
21
AntiFog:
nein
DX-Beschichtung:
nein
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
AntiScratch:
nein
WiederVerwendbar:
wiederverwendbar
SchutzstufeOptime:
Gelb: RNR 83 dB(A) - 93 dB(A) dB
Schutzstufe_HML_high:
27
Schutzstufe_HML_medium:
19
Schutzstufe_HML_low:
17
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.