Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ A2P Filter 4530025P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ A2P Filter 4530025P
3M™ A2P Filter 4530025P
Artikel-Nr.:
     C2452-4530025P
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CR180803999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz Helm
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Atemschutzhelm
3M™ Jupiter™ Partikelfilter ist ein Zubehörprodukt für die 3M™ Jupiter™ Gebläseeinheit. Diese zeichnet sich durch eine extrem flache Bauweise aus und eignet sich somit besonders für den Einsatz in engen Arbeitsbereichen. Der Filter der Klasse P1 entnimmt der Luft grobe Verunreinigungen und schont so den Hauptfilter des Systems. Er ist schnell und mühelos einzusetzen und sorgt somit für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
Weitere Informationen:
0173-1#02-AAH373#001:
0173-1#07-AAG365#001
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetA:
2
AtemschutzsystemKomponente:
Schutzfilter (im Sinne eines Aufsetzfilters)
DX-Beschichtung:
nein
AntiFog:
nein
SchutzstufeAtemschutzA:
ja
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetP:
1
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
nein
AntiScratch:
nein
SchutzstufeAtemschutzP:
ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.