Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Atemschutzmaske Serie 4000 4279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Atemschutzmaske Serie 4000 4279
3M™ Atemschutzmaske Serie 4000 4279
3M™ Atemschutzmaske Serie 4000 4279
Artikel-Nr.:
     C2452-4279
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GT500075822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Bei der 3M™ Halbmaske 4279 handelt es sich um eine gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmaske, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützt. Sie überzeugt durch erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Ihre Handhabung ist einfach, da sie als Komplettmaske sofort einsetzbar ist. Dank ihrer komfortablen Bebänderung mit Kopfhalterung bietet sie einen sicheren Sitz. Die integrierten Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht. Die Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters. Zusätzlich kann ein Partikelvorfilter eingesetzt werden, was die Standzeit noch erhöht. Das parabolische Ausatemventil der Maske reduziert den Wärmestau. Die 3M™ Halbmaske 4279 hat die Schutzstufe FFABEK1P3 R D. Sie schützt gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert. Zulassung gemäß Norm EN 405:2001+A1:2009.
Weitere Informationen:
0173-1#02-AAH373#001:
0173-1#07-AAG366#001
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
SchutzstufeAtemschutzE:
ja
DX-Beschichtung:
nein
AntiScratch:
nein
AntiFog:
nein
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetK:
1
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetE:
1
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
nein
SchutzstufeAtemschutzB:
ja
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetA:
1
SchutzstufeAtemschutzA:
ja
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetP:
3
BuegelendenDrehbar:
nein
SchutzstufeAtemschutzKapazitaetB:
1
SchutzstufeAtemschutzK:
ja
SchutzstufeAtemschutzP:
ja
MaskeForm:
Halbmaske
WiederVerwendbar:
zum einmaligen Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, Atemschutzmaske, Atemschutz-Maske, Atemschutzmasken, Atemschutz-Masken, Gasedaempfemaske, Gase-Daempfe-Maske, Gasedaempfemasken, Gase-Daempfe-Masken, Gasedämpfemaske, Gase-Dämpfe-Maske, Gasedämpfemasken, Gase-Dämpfe-Masken, Partikelmaske, Partikel-Maske, Partikelmasken, Partikel-Masken, Staubmaske, Staub-Maske, Staubmasken, Staub-Masken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
GT300088363
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG