Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzbrille 2720er-Serie 2720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Schutzbrille 2720er-Serie 2720
3M™ Schutzbrille 2720er-Serie 2720
3M™ Schutzbrille 2720er-Serie 2720
Artikel-Nr.:
     C2452-2720
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE272932943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die 3M™ Schutzbrille 2720 zeichnet sich durch ihr sportliches Design aus und trägt sich sehr komfortabel. Sie besteht aus einem extrem robusten Material und weist eine hohe Haltbarkeit auf. Ihre klaren Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit. Der Seitenschutz ermöglicht zusätzliche Sicherheit. Dank ihres schmalen Nasenstegs ist die Schutzbrille kompatibel mit 3M™ Partikelmasken. Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA057#002
0173-1#02-AAB591#005:
0173-1#07-BAA684#001
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA016#001
AntiFog:
ja
DX-Beschichtung:
nein
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
nein
StaerkeLinse:
2C-1.2.3M.1.FT
AntiScratch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Arbeitsschutz, Arbeits-Schutz, Augen schuetzen, Augen schützen, Augenschutz, Augen-Schutz, Schutz-Brille, Schutz-Brillen, Sichtschutz, Sicht-Schutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
DE272934469
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG