Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ Ersatzstöpsel 1311/1310 1311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Ersatzstöpsel 1311/1310 1311
3M™ Ersatzstöpsel 1311/1310 1311
3M™ Ersatzstöpsel 1311/1310 1311
Artikel-Nr.:
     C2452-1311
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H0001861683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m
Die 3M™ Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer 1310 sind Zubehörprodukte zu dem entsprechenden 3M™ Bügelgehörschützer. Sie lassen sich einfach austauschen. Dämmwert: SNR = 26. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-AAA871#002
0173-1#02-AAI475#001:
26
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
DX-Beschichtung:
nein
AntiScratch:
nein
AntiFog:
nein
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
Farbname:
orange
SchutzstufeOptime:
Rot (1 Punkt): RNR 87 dB(A) - 98 dB(A) dB
Schutzstufe_HML_high:
27
Schutzstufe_HML_medium:
19
Schutzstufe_HML_low:
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 74,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.