Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M™ Bügelgehörschutz 1311/1310 1310


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
3M™ Bügelgehörschutz 1311/1310 1310
3M™ Bügelgehörschutz 1311/1310 1310
3M™ Bügelgehörschutz 1311/1310 1310
Artikel-Nr.:
     C2452-1310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GT500004848
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Der 3M™ Bügelgehörschützer 1310 ist einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Man kann ihn schnell auf- und absetzen und bei Nicht-Gebrauch um den Hals tragen. Somit eignet er sich bestens für den zeitweiligen Einsatz. Das Besondere an diesem Bügelgehörschützer ist sein elastisches Bügelkonzept. Dadurch ist er besonders flexibel und angenehm zu tragen. Er ist besonders leicht und erzeugt kaum Druckgefühl. Die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein und somit wird der Gehörgang nicht gereizt. Ersatzstöpsel sind verfügbar (Produktnummer: 1311). Dämmwert: SNR = 26 dB. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
0173-1#02-BAA351#008:
0173-1#07-WDA057#002
0173-1#02-BAD618#005:
0173-1#07-CAA017#001
0173-1#02-AAI475#001:
26
ArbeitsumfeldHygienebedarf:
ja
ArbeitsumfeldVerschmutzungsgrad:
stark
BuegelendenDrehbar:
nein
ArbeitsumfeldTemperatur:
hohe Temperaturen
AntiFog:
nein
AntiScratch:
nein
DX-Beschichtung:
nein
SchutzstufeOptime:
Rot (1 Punkt): RNR 87 dB(A) - 98 dB(A) dB
Schutzstufe_HML_high:
27
Schutzstufe_HML_medium:
19
Schutzstufe_HML_low:
17
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 35,53*
€ 41,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,21*
€ 39,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,20*
€ 36,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,15*
€ 34,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.