|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C244-800947 Herst.-Nr.: 800947 EAN/GTIN: 4033776101479 |
| |
|
|  |  |
 | Freecolor Tintendruckkopf schwarz (0881A002) für Canon BJ-10 E. Weitere Informationen:  |  | Passend für: | Brother HF 770 ; Brother HJ 10/25/100 Serie ; Brother IN 10 ; Brother WP 7000 Serie ; Brother Whisperwriter WP 7000 Serie ; Canon 8200 FAX ; Canon B 200 S ; Canon BJ 5/10 Serie ; Canon BJC 150/210 Serie ; Canon BX 200 ; Canon Comfortfax-B 360 ; Canon FAX 8200 ; Canon FAX B 75/170/190/200 Serie ; Canon Faxphone 140/160 ; Canon Faxphone B 60/70/75/170/340 ; Canon IN 10 ; Canon Multipass 100/1000 ; Canon Multipass B 360 ; Canon Navigator HD 40 ; Canon Starwriter 60 Serie ; Canon VP 500 ; Develop Defax 2200/2300 ; Epson ART Writer AW 100 ; Epson Stylus 300 ; HCS 3520/3820 ; HCS FAX 3520 ; Konica FAX 9410/9450 ; Konica FAX MF 1200/1300 ; Konica Minoltafax 1200/1300 ; Lexmark 070 Serie ; Minolta FAX 9410/9450 ; Minolta FAX MF 1200/1300 ; Minolta Minoltafax 1200/1300 ; Nashuatec Faxstation P 295 ; Nashuatec P 295 ; Ricoh 800 FAX ; Sanyo SFX-P 40/45/50 FAX/55/60/300/500 ; Sanyo SPX-P 50 ; Utax BF 2 ; Utax Starwriter 80/85 | kompatibel zu: | 0881A002 | Farbe: | schwarz | Produktart: | Tintendruckkopf | Produkttyp: | Refill | Inhalt: | 24,0ml Tinte |
Kompatible Geräte:  |  | CPF: | Fax B 190; Fax B 200; Fax B 220 | Canon: | Navigator HD 40; BJ 10 E; BJ 10 EX; BJ 10 SX; BJ 10 V; BJ 15 V; BJ 20; BJ 20 EX; BJ 200; BJ 200 E; BJ 200 EX; BJ 200 JC; BJ 200 JS; BJ 210; BJ 220; BJ 220 JC; BJ 220 JS; BJ 230; BJ 5; BJC 1000; BJC 150; BJC 210; BJC 210 J; BJC 220; BJC 240; BJC 250; BJC 250 J; BJC 251; BJC 255; Fax 8200; Fax HD 40; Fax VP 500; Fax B 200; Fax B 200 E; Fax B 220; Fax B 230; Fax B 310; Fax B 320; Fax B 320 F; Fax B 340; Fax B 340 F; Fax B 360; Fax B 360 IF; Fax B 405; Fax B 60; Fax B 70; Fax B 75; Fax B J 190; Fax B J 5; Faxphone 140; Faxphone 160; Faxphone B 140; Faxphone B 150; Faxphone B 160; Faxphone B 170; Faxphone B 75; I J 310; Multipass 100; Multipass B 360; Starwriter 400; Starwriter 500; Starwriter 60; Starwriter 70; Starwriter 80; Starwriter 80 DE Luxe; Starwriter 85; Starwriter 95; Starwriter 95 WP; Starwriter Pro 5000; VP 500 | Selex: | SR 700 D; SR 700 E; SR 710 D; SR 710 E | Apple: | Stylewriter; Color Stylewriter 1500; Stylewriter 1200; Stylewriter II; Stylewriter Portable | Star Micronics: | Starjet SJ 48; Starjet SJ 48 Plus; Starwriter 80; Writer 80; SJ 48; SJ 48 Plus | Develop: | Defax 2200; Defax 2300 | IBM: | 4070; 4070-1; 4070-2 | Brother: | HF 770; HJ 400; HJ 100 ; HJ 100 I; Whisperwriter WP 7000; Whisperwriter WP 7000 J; Whisperwriter WP 7500 J; Whisperwriter WP 7800 J | Texas Instruments: | Fax JT 30 | Calcomp: | 5242; 5436; Techjet 530; Techjet Designer 5424; Techjet Designer 5436; Techjet Designer 720; Techjet Personal; Techjet Plotter | Epson: | ART Writer AW 100; Stylus 300 | Rex Rotary: | 6260 Fax | Infotec: | Fax 3520; Fax 3820 | OCE: | 5100; 5100 C; 5100 HR | Sanyo: | SFX 40; SFX 50; SFX 60; SFX-P 300; SFX-P 40; SFX-P 45; SFX-P 50; SFX-P 500; SFX-P 55; SFX-P 60; Twinjet SFX-P 300; Twinjet SFX-P 500 | Konica Minolta: | Fax 9410; Fax 9450; Fax KF 9410; Fax KF 9450; Minoltafax 1200; Minoltafax 1300 | Savin: | Savinfax 3610 | Amstrad: | PPF 100; PPF 200; PPF 300; SJ 140 | Utax: | BF 2; Starwriter 80; Starwriter 85 | Lexmark: | 4070-01; 4070-02 | Nashuatec: | P 295 Fax | NRG: | 6260 Fax; Fax 9645; P 295 Fax | Ricoh: | Fax 800; Fax F 800 | Alcatel: | 9384 | Gestetner: | Fax 9645 | Omnifax: | JT 30 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Brother, Druckerpatrone für Calcomp, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatrone für Develop, Druckerpatrone für Epson, Druckerpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Infotec, Druckerpatrone für Konica Minolta, Druckerpatrone für Lexmark, Druckerpatrone für Minolta, Druckerpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für QMS, Druckerpatrone für Ricoh, Druckerpatrone für Sanyo, Druckerpatrone für Selex, Druckerpatrone für Star Micronics, Druckerpatrone für Utax, Druckerpatronen, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Druckkopf, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Alcatel, Inkjet-Patrone für Apple, Inkjet-Patrone für Brother, Inkjet-Patrone für Calcomp, Inkjet-Patrone für Canon, Inkjet-Patrone für Develop, Inkjet-Patrone für Epson, Inkjet-Patrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Konica Minolta, Inkjet-Patrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Minolta, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für QMS, Inkjet-Patrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Sanyo, Inkjet-Patrone für Selex, Inkjet-Patrone für Star Micronics, Inkjet-Patrone für Utax, kompatible Druckerpatronen, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Alcatel, Tintenstrahlpatrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Calcomp, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Develop, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Konica Minolta, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Minolta, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für QMS, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Sanyo, Tintenstrahlpatrone für Selex, Tintenstrahlpatrone für Star Micronics, Tintenstrahlpatrone für Utax, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone schwarz, fargo druckkopf, oce druckkopf, Tintendruckkopf Canon, 0881A002, 0881B001, 0881A002AA, F45-0241, M8041G/C, FXP-C02, 4961-490-000, 4961490, BC-02, Tinte, Druckpatrone, Tintenpatrone, Tinten-Kartusche, schwarz |
|  |  |
| |