|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C244-800943 Herst.-Nr.: 800943 EAN/GTIN: 4033776101431 |
| |
|
|  |  |
 | Freecolor Tintendruckkopf 3-farbig MAX (C1823DE) für HP Deskjet 890 C. Weitere Informationen:  |  | Passend für: | HP Color Copier 140/145/150/155/160/170/180/190/260/270/280/290 ; HP Deskjet 710 C/712 C/720 C/722 C/810 C/812 C/815 C/830 C/832 C/880 Serie ; HP Officejet 1170 C/1175 C ; HP Officejet PRO 1170 Serie ; HP Officejet R 40 Serie ; HP Officejet T 45 Serie ; HP PSC 500 Serie | kompatibel zu: | C1823DE | Farbe: | 3-farbig | Produktart: | Tintendruckkopf | Produkttyp: | Refill | Inhalt: | 30,0ml Tinte | Extrainfo: | High-Capacity |
Kompatible Geräte:  |  | HP: | Color Copier 140; Color Copier 145; Color Copier 150; Color Copier 155; Color Copier 160; Color Copier 170; Color Copier 180; Color Copier 190; Color Copier 260; Color Copier 270; Color Copier 280; DeskJet 1120 C; DeskJet 1120 CSE; DeskJet 1120 CXI; DeskJet 1125 C; DeskJet 1180 C; DeskJet 1180 CSE; DeskJet 1180 CXI; DeskJet 710 C; DeskJet 712 C; DeskJet 720 C; DeskJet 722 C; DeskJet 810 C; DeskJet 812 C; DeskJet 815 C; DeskJet 830 C; DeskJet 832 C; DeskJet 880 C; DeskJet 882 C; DeskJet 890 C; DeskJet 890 CSE; DeskJet 890 CXI; DeskJet 895 CSE; DeskJet 895 CXI; OfficeJet Pro 1170 C; OfficeJet Pro 1170 CSE; OfficeJet Pro 1170 CXI; OfficeJet Pro 1175 C; OfficeJet Pro 1175 CSE; OfficeJet Pro 1175 CXI; OfficeJet R 40; OfficeJet R 40 XI; OfficeJet R 45; OfficeJet R 60; OfficeJet R 65; OfficeJet R 80; OfficeJet R 80 XI; OfficeJet T 45; OfficeJet T 45 XI; OfficeJet T 65; OfficeJet T 65 XI; PSC 500; PSC 500 CXI; PSC 500 XI | Toshiba: | GA 1030; MJ 5002 | Kodak: | Science 1000 PS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Apple, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, Tintendruckkopf Hewlett Packard, C1823DE, C1823D, C1823A, C1823AE, M5694G/A, NR.23, Tinte, Druckpatrone, Tintenpatrone, Tinten-Kartusche, 3-farbig |
|  |  |
| |