Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

freecolor LJ IV MAX (92298X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor HP Laserjet 4
Freecolor HP Laserjet 4
firmenlogo
Logo Lifetime Garantie
SWAN
Artikel-Nr.:
     C244-800060
Hersteller:
     K+U Printware
Herst.-Nr.:
     800060
EAN/GTIN:
     4033776200103
Suchbegriffe:
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner
Lasertoner Apple
Freecolor Toner-Kartusche schwarz MAX (92298X) für HP Laserjet 4.
Weitere Informationen:
Passend für:
Brother 612 Serie ; Brother CD 021/030 ; Brother HL 860/960/1260 Serie ; Canon CD 2100/3000 ; Canon LBP EX/IV EX/ZX/8 Serie ; HP C 2001 A ; HP Laserjet 4 Serie
kompatibel zu:
92298X
Farbe:
schwarz
Produktart:
Toner-Kartusche
Produkttyp:
Rebuilt
Kapazität:
Für 12.000 Seiten
Extrainfo:
High-Capacity

Kompatible Geräte:
Wincor-Nixdorf:
Highprint 4821; Highprint 4821 P 10; Highprint 4821 P 15
Apple:
Laserwriter 12/600; Laserwriter 12/600 PS; Laserwriter 16; Laserwriter 16/600; Laserwriter 16/600 PS; Laserwriter 600 PS; Laserwriter PRO; Laserwriter Pro 600; Laserwriter Pro 600 PS; Laserwriter Pro 630
Brother:
HL 1260; HL 1260 DX; HL 1260 E; HL 1260 E DX; HL 1260 E N; HL 1260 E PN; HL 1260 Laser AS; HL 1260 NE; HL 1260 NTR; HL 1260 Plus; HL 1260 PS; HL 1660; HL 1660 D; HL 1660 DX; HL 1660 E; HL 1660 Laser AS; HL 1660 N; HL 1660 NE; HL 2060; HL 960
Canon:
I-Sensys LBP-1260; I-Sensys LBP-1260 c; I-Sensys LBP-1260 Plus; I-Sensys LBP-8 IV; LBP Fileprint; LBP -1260; LBP -1260 c; LBP -1260 Plus; LBP -8 IV; LBP -8 Mark IV; LBP -EX; LBP -ZX; P 270
Alps:
LSX 1000
HP:
LaserJet 4; LaserJet 4 M; LaserJet 4 M Plus; LaserJet 4 MX; LaserJet 4 Plus; LaserJet 5; LaserJet 5 M; LaserJet 5 N; LaserJet 5 SE
Troy:
508; 512; 512 Micr; 512 Plus Micr; 608
Tally Genicom:
7612; 7612 I; 7621
Lasermaster:
Winjet 1200
Digital Equipment Corp:
Declaser 5100; LN 09
Xante:
Accel-A-Writer 812
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor EP-E
K+U Printware
800012
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG