Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig PREM'TOUCH, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 9044B, : presenté de coté
produit : 9044B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-9044B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     9044B
EAN/GTIN:
     3130630090441
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 50mm Rücken farbig PREM'TOUCH, für Format DIN A4 Grau Geöstes Griffloch und mit metallverstärktem unteren Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Außen mit marmoriertem Papier kaschiert, innen bedruckt, Rückenetikett aufgeklebt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 450 G Format et poids Karton : longueur 585.0 MM largeur 419.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 9115.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
50
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken schwarz
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905407B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,36*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.