Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler aus festem PVC 2mm Rücken 70mm mit aufgeklebtem Etikettenhalter und Griffloch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 90157E, : presenté de coté
produit : 90157E, : presenté de coté
produit : 90157E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-90157E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     90157E
EAN/GTIN:
     3130630901570
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler aus festem PVC 2mm Rücken 70mm mit aufgeklebtem Etikettenhalter und Griffloch Weiß Aus mit PVC beschichtetem Karton, dieser Stehsammler ist flachgeliefett, leicht aufzubauen, und wird Ihnen ermöglichen, Ihrer Katalogen und diversen Unterlagen zu sortieren und immer zur Hand zu haben. Mit eingeschweißtem Etikettenhalter und Etikett aus Karton zum schnellen Identifizieren des Inhalts. Mit Griffloch um die Handhabung zu erleichtern. Format et poids : longueur 315 MM largeur 235 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 240 G Format et poids Karton : longueur 400.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 2500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Porte-revues
Material:
PVC
Farbe:
Weiß
Rücken:
70
Stärke Deckel:
2 mm
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler klassik weiß, archivstehsammler 7cm, archivstehsammler weiß, Archivboxen, Ordnen, Porte-revues
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
90162E
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
90163E
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
90180E
ab € 34,59*
Zubehör
Exacompta
90165E
ab € 2,54*
Zubehör
Exacompta
90161E
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
90166E
ab € 2,54*
Zubehör
Exacompta
90170E
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.