Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 30 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 88301E, : presenté de face
produit : 88301E, : presenté de face
produit : 88301E, : image d'ambiance
produit : 88301E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-88301E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88301E
EAN/GTIN:
     3130630883012
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 30 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfenster über 3 Seiten. Einband aus festem PP (800µ) Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 3875.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Up-line
Anzahl Ansicht:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,29*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,95*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,36*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,95008*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,23*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,05004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,12004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.