Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 88201E, : presenté de face
produit : 88201E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88201E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88201E
EAN/GTIN:
     3130630882015
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Schwarz Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfenster über 3 Seiten. Einband aus festem PP (800µ) Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4710.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Up-line
Anzahl Ansicht:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,33*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,83*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,40*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,93004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,02*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,93004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,14008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,86008*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.