Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 50 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 8553E, : presenté de face
produit : 8553E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-8553E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8553E
EAN/GTIN:
     3130630085539
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 50 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Dunkelgrün Sichtmappe mit weichem und blickdichtem Deckel, Prospekthüllen aus PP mit leichter Körnung und antireflektierend. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 320 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 126.0 MM Gewicht : 3840.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Dunkelgrün
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Büro
Anzahl Ansicht:
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,34*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,96*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,19*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,06*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,14*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,88*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 36,02004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,13*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,92008*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.