Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch 170x220 2R15mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 698E, : presenté de coté
produit : 698E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-698E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     698E
EAN/GTIN:
     3130630006985
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch 170x220 2R15mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. Für die Ablage von Dokumenten im Format 220x170. Format et poids : longueur 230 MM largeur 200 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 90 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 1475.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
Schüler 220x170
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch manila, ringbuch, ringbuch pappe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,3101*
€ 51,53902
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,34005*
€ 50,38466
pro Box
ab 5 Boxen
€ 40,93005*
€ 48,70676
pro Box
ab 10 Boxen
€ 39,6501*
€ 47,18362
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,97*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,36*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,11*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.